オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
マルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15104105
品番
021602v-16
参考基準価格(税別)
¥89,650
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド100cm容量150L×2の総容量300L。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。150Lのブルーとレッドのカバーが1枚づつ付属しています。
用途
ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収など、2種類に分別し運搬することが出来ます。
付属品
青・赤カバー付
材質
本体:スチール/ユニクロメッキ・カバー:ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
容量(L)
150×2
規格
本体
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カバー】450×465×720
色(袋)
青・赤
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×850
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050