オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
マルチトレッドワゴン THREEBAG 青・赤・黄カバー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15104121
品番
021603v-00
参考基準価格(税別)
¥77,580
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド100cm容量100L×3の総容量300L。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。ブルー・レッド・イエローのカバーが1枚づつ合計3枚付属しています。
用途
ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収、浴場でのタオルの分別など3種類に分別し運搬することが出来ます。
付属品
青・赤・黄カバー付
材質
本体:スチール製ユニクロメッキ・カバー:ポリエステル
容量(L)
120×3
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カバー】400×400×880
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050