オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
運搬車 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15104130
品番
o0200v-01-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
容量370L、リネンの回収運搬に適した大容量ワゴンです。グレーのウレタンキャスターを使用しているので床にタイヤ痕が付きにくくなっています。
カバーは別売りです。
キャスター径(Φmm)
100
容量(L)
370
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×700×870
底の外寸法(mm)
820×610
用途
クリーニング店、ホテル、旅館などでのたくさんのリネンを運搬することが出来ます。
材質
スチール/メラミン焼付塗装
サイズ
大
材質(車輪)
ウレタンキャスター
規格
本体
キャスター
あり
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500