オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
運搬車用スプリング台(スプリング・フック付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
中用/スプリングフック4本
注文コード
15104157
品番
o0200v-02-02
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オリタニ製運搬車用の昇降式スプリング台です。サイズは大用・中用2種類ございます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
630×450
用途
頻繁に出し入れする場合にはとても便利です。中の重みでスプリングが伸び縮みします。大は約50kg、中は約30kgで底まで下がります。
仕様
中用/スプリングフック4本
材質
スチール製メラミン焼付塗装
規格
部品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650