※カバーのみです。本体の運搬車は含まれません。
オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
運搬車用 ポリカバー ひも付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15104236
品番
o0201v-02-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オリタニ製運搬車用のポリカロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途
濡れたもの、生乾きのものに適しています。
袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
色
ブルー
高さH(mm)
640
開口寸法(mm)
840×600
底寸法(mm)
700×500
仕様
中用
材質
ポリカロン
規格
カバー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100