オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
トレッドワゴン カバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15104288
品番
o0203v-01-02
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
容量160Lの折り畳める運搬ワゴン
クロームメッキ仕上げにナイロン製のカバーが付属されており、ホテルや病院などでも利用されています。
色(袋)
赤
用途
タオルや衣類灘の洗濯物を入れての運搬に適してます。ホテルリネン・病院リネン・クリーニング店などで多く使用されております。
付属品
赤カバー付
材質
本体:スチール製クロームメッキ・カバー:ナイロン
容量(L)
160
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カバー】540×460×660
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×500×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500