o0203v-02-02 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104306 o0203v-02-02 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104306 o0203v-02-02 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104306 o0203v-02-02 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104306

トレッドワゴンアップダウン式 カバー付

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15104306 品番 o0203v-02-02
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

容量160Lの折り畳める運搬ワゴンです。
クロームメッキ仕上げにナイロン製のカバーが付属されており、ホテルや病院などでも利用されています。
ものの重みでカバーが昇降しますので、中身が取り出し易くなっています。

用途タオルや衣類灘の洗濯物を入れての運搬に適してます。ホテルリネン・病院リネン・クリーニング店などで多く使用されております。昇降式タイプなので作業効率が向上します。 付属品赤カバー付 材質本体:スチール製クロームメッキ・カバー:ナイロン 容量(L)160 規格本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カバー】540×460×680 色(袋) キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×850 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11624208
2018-03-14
用途:
作業時
株式会社テーオーリネンサプライ 様 (サービス業)

コンパクトにたためて使いやすい。値段が安ければもっと購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする