o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 15104315

業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15104315 品番o0205v-0001
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【高さ調節可能なワゴン】高さは62cmから90cmまで調節可能でカウンターの下などにスッポリ収まります。スペースを有効に活用でき、目隠しにもなります。 スパや温泉施設などのタオルや館内着などの回収の際やクリーニング屋さんでの洗濯物回収ワゴンとして、また、ダストカートとして幅広くご利用頂いております。 別売りのカバーは、ドライ品用のドライ袋・防水対応のポリカバーをご用意しております。回収袋も取り出しやすいコの字型のワゴンです

用途【日本製】素材:スチール製ユニクロメッキ 仕様引出し・ストッパー:なし 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ シルバー 幅(cm)40 キャスター径(Φmm)50 高さ(cm)62〜90 奥行き(cm)40
注意
※【すぐに使えるキャスター付き】梱包箱から商品を取り出し、ノブネジで高さを調節したら、すぐにご使用頂けます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする