※商品画像
オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15104331
品番
o0208v-01-00
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量120Lの大容量のポリカロン製のリネン回収袋。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。
ハトメ・ひも付きで底とサイドには持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途
★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリーにセットしてご使用いただけます
クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、
飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、
スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
色
シルバー
容量(L)
120
幅(cm)
41
高さ(cm)
84
奥行き(cm)
41
注意
※ドライ品回収には、姉妹品【ドライ袋】ポリエステル製もあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100