※商品画像

o0209v-01-05 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104419 o0209v-01-05 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104419

業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15104419 品番 o0209v-01-05
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。
120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。

用途
★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます
クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、
飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、
スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。
グリーン 容量(L)120 幅(cm)40 高さ(cm)85 奥行き(cm)40
注意
※濡れものは移染可能性がある為、適していません。姉妹品【ポリカバー】をご利用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする