オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
BOXスタンド上下スライド式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15104586
品番
o0403v-0002
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅540〜910mm、奥行355〜590mmのプラスチックケースを置いて移動が出来る台車です。高さも調節できるタイプです。
キャスター径(Φmm)
75
高さH(mm)
440〜615
用途
腰を屈めず、プラスチックケースを移動することが出来るので作業効率が向上します。高さも調節出来るのでお好みの高さでご使用ください。
その他
キャスター付
材質
スチール製クロームメッキ
規格
本体
奥行D(mm)
(脚部)500
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
540〜910×355〜590
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600