曜日別特売
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595

※立体パイプ1本付き

o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595
o0602v-0001 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104595

配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15104595品番o0602v-0001
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

クリーニングの立体品と畳み品を同時に運べるデリバリー専用台車です。
女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!ハンガー掛けのセットも楽々
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。付属のパイプ1本でワイシャツ20~25着を一度に運べます。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50耐荷重(kg)50間口(mm)外寸/内寸530/480車輪径(Φmm)75質量(kg)9.5表面処理クロームメッキ材質(本体)スチール材質(荷台)【メッシュ部】アルミ材質(車輪)ゴム/エラストマー使用キャスター前輪:緩衝キャスター、後輪:静音キャスターストッパー付き仕様ハンガーパイプ付 折りたたみ 軽量その他ハンガーパイプ付外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000~(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475)内寸奥行(mm)610内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)高さ内寸(mm)1600外寸法・高さ(mm)1000外寸法・奥行(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする