配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15104629 品番o0602v-0004
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーニングの立体品と畳み品を同時に運べるデリバリー専用台車です。
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!ハンガー掛けのセットも楽々
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。付属のパイプ1本でワイシャツ20〜25着を一度に運べます。
使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50 耐荷重(kg)50 間口(mm)外寸/内寸530/480 車輪径(Φmm)75 質量(kg)8.5 表面処理クロームメッキ 材質(本体)スチール 材質(荷台)【メッシュ部】アルミ 材質(車輪)エラストマー 使用キャスター静音キャスター2個ストッパー付き 仕様ハンガーパイプ付 折りたたみ 軽量 その他ハンガーパイプ付 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000〜(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475) 内寸奥行(mm)610 内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部) 高さ内寸(mm)1600 外寸法・高さ(mm)1000 外寸法・奥行(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする