o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638

※パイプなし

o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638
o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638
o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638
o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638
o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 15104638

配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15104638品番o0602v-0005
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50耐荷重(kg)50間口(mm)外寸/内寸530/480奥行(mm)外寸/内寸800/610車輪径(Φmm)75質量(kg)9.5表面処理クロームメッキ材質(本体)スチール材質(荷台)【メッシュ部】アルミ材質(車輪)エラストマー使用キャスター静音キャスター2個ストッパー付き仕様折りたたみ 軽量高さ(mm)850外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする