アンパンマン手口ふき ノンアルコール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60枚×3個) 注文コード 15105338 品番 A00328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アンパンマンのデザインが可愛いノンアルコールの手口ふきです。赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターで楽しい食事時間を。外出先でも使いやすいデザインです。
離乳食が始まった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになったお子様の手や口をすっきり拭き取るメッシュシートです。成分の99%が純水でできています。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふき。パラベン・PG・アルコール・香料・着色料無添加です。敏感肌用パッチテスト済み。※すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。

用途食卓や外出時の手口ふきに 成分水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質ポリエステル、レーヨン シートサイズ(mm)約180×140
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする