オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65クロスパネル 1連 1215Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15105478
品番
4W65DB F2E1
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
1215
寸法(mm)
480×1520
色
グレー/ブラック
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,380
/
税込
¥
3,718
北海道地方
数量1につき
¥
3,380
/
税込
¥
3,718
沖縄地方
数量1につき
¥
3,380
/
税込
¥
3,718
離島
数量1以上のご注文
お送りできません