画像準備中

4W65クロスコンビパネル 1連 1215Wx1520H 0W480D1520H ダークグリーン/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15106266 品番4W65YB F2E5
参考基準価格(税別)¥163,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上 幅(mm)1215 寸法(mm)480×1520 ダークグリーン/ブラック 機能クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,920 / 税込 ¥5,412
北海道地方数量1につき ¥4,920 / 税込 ¥5,412
沖縄地方数量1につき ¥4,920 / 税込 ¥5,412
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする