オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15107989
品番
4W65DP PF54
参考基準価格(税別)
¥359,520
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:クロス 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2515
寸法(mm)
480×1800
色
セージ/ネオホワイト
機能
ビニールレザー 3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
北海道地方
数量1につき
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
沖縄地方
数量1につき
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
離島
数量1以上のご注文
お送りできません