オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15108120
品番
4W65DQ PF54
参考基準価格(税別)
¥364,620
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール、枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2815
寸法(mm)
480×1800
色
セージ/ネオホワイト
機能
クロスタイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,940
/
税込
¥
12,034
北海道地方
数量1につき
¥
10,940
/
税込
¥
12,034
沖縄地方
数量1につき
¥
10,940
/
税込
¥
12,034
離島
数量1以上のご注文
お送りできません