オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65木目パネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15109337
品番
4W65XP MDX2
参考基準価格(税別)
¥406,920
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
2515
寸法(mm)
480×1800
色
PWミディアム/ブラック
機能
木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,210
/
税込
¥
13,431
北海道地方
数量1につき
¥
12,210
/
税込
¥
13,431
沖縄地方
数量1につき
¥
12,210
/
税込
¥
13,431
離島
数量1以上のご注文
お送りできません