TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TAKAGI(高儀)の 荷締機
TAKAGI(高儀)の 荷締機本体
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112286
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい
使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途
車やバイク等で運搬する荷物の固定に
屋内・倉庫内の荷崩れ防止に
トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)
約25
ベルト長さ(m)
約5
安全荷重(kg)
約100
破断荷重(kg)
約700