TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 水道・空調配管用工具
TAKAGI(高儀)の 配管用ベンダー
TAKAGI(高儀)の ベンダー関連品
バネクランプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き
バネ式で作業がラク!
様々な用途で使用可能!
用途
木工・大工作業、撮影の備品に
一般クラフト、袋留めに
材質
【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂
開口幅(mm)
最大25