TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の のこぎり
TAKAGI(高儀)の のこぎり本体
TAKAGI(高儀)の ハンドソー
電気のこぎり用リサイクル鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112381
品番
DNP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
14/18山のピッチで多目的に使える
用途
鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に
材質
バイメタル材
山数
14/18山(インチ)
板厚(mm)
0.9
材質(刃)
コバルトハイス
刃渡り(mm)
130