TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ポンチ/刻印/ハトメ
TAKAGI(高儀)の ポンチ
TAKAGI(高儀)の ベルトポンチ
取替式ポンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112460
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポンチの穴径が変えられる!先端取替式
周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途
革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに
付属品
金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個
材質
【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)
スパナ
炭素鋼(S45C)
サイズ(mm)
【ポンチ】1・2・3・4・5・6