TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハンマー
TAKAGI(高儀)の 石頭ハンマー
ショート石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112645
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
落下防止コード接続リング付き
抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途
建築・土木作業などに
材質
【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス