TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の バイス/クランプ/ハンドプレス
TAKAGI(高儀)の バイス
TAKAGI(高儀)の その他バイス
2WAYエアーチャックガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112670
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途
米式(自動車)・英式(自転車)対応
圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)
接続ねじ
ホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック
米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
0.1〜0.5(1〜5)