TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 水道・空調配管用工具
TAKAGI(高儀)の リーマー
TAKAGI(高儀)の パイプリーマー
アウターリーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる
チャックでもスリップしない六角軸
用途
ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様
6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)
【使用可能】3〜19
適合工具
電動ドリル