SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15112837 品番SL-BIDR180-AS
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1
3段階トルク切替機能付き
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
インパクト機構
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き

用途
DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。
1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ
ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、
硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1 質量(kg)0.93 使用温度範囲(℃)5〜40 能力普通ボルト:M5〜M12/高力ボルト:M5〜M10 最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く 打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0〜3600【MID】 0〜2900【LOW】 0〜1300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0〜3000(無段変速)/【MID】0〜2000(無段変速)/【LOW】0〜1000(無段変速) ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする