TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ドリル
TAKAGI(高儀)の 木工用
TAKAGI(高儀)の 木工用ビット・カッター
六角軸ゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー
低振動・低騒音
日本製
用途
金属の磨きや表面調整に!
仕様
円柱型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
呼び寸法(mm)
【直径】Φ20【砥石長さ】25