TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 散水・かん水資材
TAKAGI(高儀)の 散水ノズル
TAKAGI(高儀)の 散水ノズル本体
散水ノズル 7パターン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113379
品番
NZ-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途
庭や植物などの水やりに
付属品
コネクター
材質
本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム
適合ホース
内径:Φ12〜15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース
シャワー種類
ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流