TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 散水・かん水資材
TAKAGI(高儀)の 散水ノズル
TAKAGI(高儀)の 散水ノズル用オプション
インパクトスプリンクラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113388
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
散水範囲が自由に調節可能
コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途
庭の水やりに
付属品
コネクター
材質
本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース
内径:Φ12〜15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m〜6m