3/22より値下げ!現場を応援

3アームスプリンクラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15113415 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ

用途散水に 付属品●付属品:コネクター 材質ABS樹脂・ポリプロピレン 適合ホース内径:Φ12〜15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4〜5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする