TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 剪定鋏
コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクト設計で握りやすい
ステンレス製だからさびにくい
コルク柄だから手に優しく馴染む
用途
多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)
Φ5以下
材質(グリップ)
コルク
材質(バネ部)
硬鋼線(80C)
ハンドル
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)
ポリアセタール