TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鉈
TAKAGI(高儀)の 両手用竹割
ハンドアッキス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113625
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
便利なクギ抜き付き
刃渡り:約75mm
用途
薪割りに
材質
頭部:炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル、パイプ:スチール、ケース:ポリ塩化ビニル合成皮革