TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鉈
TAKAGI(高儀)の 両手用竹割
マスコットナタ両刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
薪が割りやすい両刃仕様
小型・軽量で扱いやすい
日本製
刃研ぎサービス付き
用途
樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に
材質
S-58C
寸法(mm)
刃:110、柄:120、全長:245
質量(g)
215
硬度
HRC58±1
柄
樫