TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 板金鋏/金切ハサミ
ステンレスにぎり鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
さびにくいステンレス刃
用途
糸切りに
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 柄部:ジュラコン(R)
質量(g)
19
サイズ(mm)
105