TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 板金鋏/金切ハサミ
パワフル金切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113765
品番
PTS-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パワフルに切る。
薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!
安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途
薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
材質
【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル
質量(g)
530
サイズ(mm)
270