お買い得キラッと防鳥

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード15113869 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

支柱から支柱に張るだけの簡単取付!
農作物を害鳥から守ります。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。
害鳥は羽根への異物接触を嫌います。

用途害鳥対策に 材質ポリエチレン・ポリエステル イエロー 質量(g)155 長さ(m)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする