モグラにげ〜るPCタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15113878 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない
電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売)
モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ
人・動物・植物には無害

用途田畑・ゴルフ場・農場など、様々な場所をモグラから守る! 質量(g)120 周波数(Hz)【出力音波】400 電源DC6V(単1形乾電池4本※別売) 振動Φ12m以内(最大) 発振方式約4秒/約50秒毎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする