TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鉈
TAKAGI(高儀)の 片刃
片刃腰鉈
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114000
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
用途
枝打ち・薪割りなどに
付属品
木サヤケース付き
材質
【刃部】炭素鋼(65Mn) (刃部硬度:HRC54±1)【柄部】天然木【ケース】合皮+合板