TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 電動工具 本体
TAKAGI(高儀)の 締付/穴あけ(電動工具)
TAKAGI(高儀)の 電気ドリル
充電式ミニドリル・ドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114009
品番
DDR-37LiB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途
DIY作業や家具の組み立て等に
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂の穴あけに
付属品
本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)
0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)
5〜40
電圧(V)
3.7
温度範囲(℃)
【充電時】10〜35
ケーブル長(m)
0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)
4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
ビット差込部(mm)
6.35(六角軸)
充電時間
90分
電池
リチウムイオン電池※交換不可
寿命
5年
バッテリー容量(Ah)
1.3
モーター電圧(V)
DC3.7
入力電流(A)
【充電プラグ】1.0
入力電圧
【充電プラグ】DC5V