TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 電動工具 本体
TAKAGI(高儀)の 締付/穴あけ(電動工具)
TAKAGI(高儀)の ハンマードリル
ちょいドラNEO
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114027
品番
CDR-37LiC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途
DIY作業や家具の組み立て等に
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂の穴あけに
付属品
ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1
質量(g)
283
使用温度範囲(℃)
5〜40
電圧(V)
3.7
温度範囲(℃)
【充電時】10〜35
ケーブル長(m)
0.5(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)
【電動】3.0(30kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
198×39×43
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
340
ビット差込部(mm)
6.35(六角軸)
充電時間
3時間(空→フル充電)
電池
リチウムイオン電池※交換不可
モーター電圧(V)
DC3.7
トルク(N・m)
【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)
入力電流(A)
【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)
2000(7.4Wh)
入力電圧
【充電プラグ】DC5V