用途夜間作業や緊急時等の照明に
セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)100
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電】10〜35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約50〜400
入力電圧(V)【充電プラグ】DC5
充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)
色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500
使用電球白色・電球色LED(交換不可)
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.2
使用環境温度(℃)5〜40
連続点灯時間エリアライト/約3〜8(HIGH〜LOW)トップライト/約5時間
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)【充電プラグ】1
バッテリー容量(mAh)1200