TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 作業灯
TAKAGI(高儀)の ワークランプ・ハンドランプ
TAKAGI(高儀)の コンセントタイプワークランプ
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114115
品番
WLT-010LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)
440
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格電流(A)
0.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
約780