TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 電球
TAKAGI(高儀)の LED電球
TAKAGI(高儀)の その他LED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15114131
品番
LL-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色
全光束約3500lm
省エネ法2017年度目標基準値達成
用途
暗い所や夜間の作業に
質量(g)
266
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約3500
色温度(K)
約6500
光色
昼光色