肩掛け式LEDライト TEBURA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114158 品番WLT-10TLiA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

光量2段階切替
タスキがけで装着できるため両手が自由に使える
柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる
ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能
マグネットはライト部の左右2か所に付属
シーンに応じて様々な使い方が可能

用途
夜間や暗い場所での作業時の照明に
1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)
本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。
質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10〜35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5〜40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする