TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 作業灯
TAKAGI(高儀)の ワークランプ・ハンドランプ
TAKAGI(高儀)の コンセントタイプワークランプ
作業用LEDワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114176
品番
WLT-35LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クランプ固定式
本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途
夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)
1300
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約5
定格電流(A)
0.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
35
全光束(Lm)
約3300
取付寸法(mm)
角材:厚さ約10〜55/丸棒(単管):約Φ25〜48
色温度(K)
約6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内・屋外