EARTH MAN
EARTH MANの 作業灯
EARTH MANの ワークランプ・ハンドランプ
EARTH MANの コンセントタイプワークランプ
薄型LEDワークライト 調光タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114219
品番
WLT-C60LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.46〜1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
20〜60(3段階切り替え)
全光束(Lm)
約1900〜5100
色温度(K)
約3500〜6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65