TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 作業灯
TAKAGI(高儀)の ワークランプ・ハンドランプ
TAKAGI(高儀)の コンセントタイプワークランプ
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114228
品番
WLT-100LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)
2050
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
0.44〜1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
25〜100(4段階切り替え)
全光束(Lm)
約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65