TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 作業灯
TAKAGI(高儀)の ワークランプ・ハンドランプ
TAKAGI(高儀)の コンセントタイプワークランプ
充電式LEDワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114237
品番
WLT-50LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防塵・防水等級:IP65
約160°照らす広角仕様
薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使用可能
3段階明るさ切替
用途
夜間や暗い場所・屋外での作業に
セット内容
充電アダプター×1
質量(g)
1900
規格
50W
全光束(Lm)
約2300〜5600
充電時間
最大約8時間(空→フル充電)
使用電球
白色LED(交換不可)
連続点灯時間
約3時間(High)〜約8時間(Low)
防塵防水性能
IP65